カウネット
FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ275mL
紙コップの口元に触れにくい箱デザインで衛生的に取り出せます!
爽やかなボタニカル柄ののホールマークデザイン。
仕様
3色アソート
種別
9オンス(275mL)
材質
バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工
番号
【FSCライセンス】FSC(R)C014783
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
68-9506-99
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
76.8×92.3
各種認証
【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT
内容量
1箱(100個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55840727
7056-2316
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください