カウネット
FSC (R) 認証厚紙カップ280mL50個入
厚紙だから手に持って熱を伝えにくく暖かいお飲み物に適しています。
お洒落なホールマークデザインでたっぷり容量の紙コップ。
仕様
3色アソート
種別
9オンス(280mL)
材質
バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工
番号
【FSCライセンス】FSC(R)C014783
機能
厚紙
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
68-9506-97
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
79.6×94.5
各種認証
【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55840700
7056-2293
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください