カウネット
FSC (R) 認証目盛り付き紙コップ205mL
目盛り付きだからスティックコーヒー等の湯量の目安にもなります。
簡易的な計量カップとしても使えます。
仕様
3柄アソート
種別
7オンス(205mL)
材質
バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工
番号
【FSCライセンス】FSC(R)C014783
機能
メモリ付き
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
68-9506-02
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
72.6×79.3
各種認証
【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT
内容量
1箱(100個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55840709
7013-2021
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください