曜日別特売

FSC (R) 認証目盛り付き紙コップ275mL

FSC (R) 認証目盛り付き紙コップ275mL - カウネットFSC (R) 認証目盛り付き紙コップ275mL - カウネットFSC (R) 認証目盛り付き紙コップ275mL - カウネットFSC (R) 認証目盛り付き紙コップ275mL - カウネットFSC (R) 認証目盛り付き紙コップ275mL - カウネット

目盛り付きだからスティックコーヒー等の湯量の目安にもなります。
簡易的な計量カップとしても使えます。

各種認証【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT種別9オンス(275mL)材質バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工仕様3柄アソート番号【FSCライセンス】FSC(R)C014783機能メモリ付き耐熱温度(℃)70アズワン品番68-9507-01寸法(口径Φ×高さH)(mm)76.8×92.3内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
耐熱温度(℃)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558407367056-23239オンス(275mL)7076.8×92.3
1,750
1,748
1,923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする