曜日別特売

屋外用フラットリール

屋外用フラットリール - ハタヤリミテッド屋外用フラットリール - ハタヤリミテッド屋外用フラットリール - ハタヤリミテッド屋外用フラットリール - ハタヤリミテッド

これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。
安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。
コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。

定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C内容量1台
関連資料:(1.62MB)
注意
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
※ご使用の前に、取り扱い説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55842285FF-15415
11,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55842301FF-204.520
12,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする