新井光治商店
木鎚 大
時計外装修理の加工作業にご使用下さい。
用途
材質:カシ
全長:300mm
横幅:115mm
頭部径:約30Φmm
全長(mm)
300
横幅(mm)
115
頭部径(Φmm)
約30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55842197
-
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください