曜日別特売

G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L

G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L - ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L - ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L - ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L - ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L - ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L - ツインズG-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー L - ツインズ

コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感
アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材
カップ、カップポケット付き
屋外の運動も安心のSPF50+
肩甲骨の動きを妨げないYバック型
優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズL裾幅(cm)40.5アズワン品番68-5147-27胸幅(cm)38身丈(cm)64内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56644239GFL980
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする