曜日別特売

ENT-20 4L 4本

ENT-20 4L 4本 - クリーンケミカル

耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤
除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。

使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)4主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-83内容量1箱(4本)
注意
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56644160-
24,200
24,198
26,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする