LAPIS
GLA-211パール やわらかめ 50本セット
歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より削減できる歯ブラシです。
歯科医院様で多くご利用いただいている歯ブラシです。
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
色
ピンク、ブルー、イエロー、オレンジ、ホワイト各10本入
寸法(cm)
全長17.4
包装形態
個包装
アズワン品番
68-9517-97
毛のかたさ
やわらかめ
内容量
1箱(50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56644117
GLA-211S
¥
3,980
¥
3,978
¥
4,376
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000