オリオン・ラドセーフメディカル
FPD対応卓上式カセッテホルダー
簡単(イージー)にFPD、カセッテをホールド
側臥位(Decubitus View) 撮影をスムーズにセッティング
FPDに対応
簡単に高さ調整が可能。アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持
材質
【支柱】アルミ製【カセッテ受け、押さえ、ベース部】スチール製
質量(kg)
約3.5
対応
【カセッテ】17×17inサイズ~六切
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×810
アズワン品番
68-9199-99
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56644555
ez-H-1
¥
86,000
¥
85,998
¥
94,598
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000