曜日別特売

ラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル

ラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル - イケヒコ・コーポレーションラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル - イケヒコ・コーポレーションラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル - イケヒコ・コーポレーションラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル - イケヒコ・コーポレーションラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル - イケヒコ・コーポレーションラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル - イケヒコ・コーポレーションラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル - イケヒコ・コーポレーションラピアス 寝具 ボックスシーツ パールグレー 120×200×30cm セミダブル - イケヒコ・コーポレーション

大人かわいいシンプルデザインのラピアスシリーズです。
ふわふわな極上のタッチ感で暮らしに幸せをお届けします。
表地にはフィラメント糸でふわふわなフェイクファーを使用しています。
毛羽立ちが少なく、耐久性にも優れています。
フェイクファーは毛が抜けにくいマイヤー織りで、毛足の長さは長すぎず使用感がほどよい約10mmを採用しました。
裏面がゴムタイプの為、着脱が簡単で洗濯の時に非常に便利です。
厚み25cmまでのマットレスに対応しております。
洗濯機での丸洗いが可能なので清潔にご使用いただけます。
※本商品は、同シリーズでも色味が異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※フェイクファーは、毛足の向きによって色の見え方が変わるのが特長です。
※生産時期により同色でも若干色味が異なる場合がございます。
※使い始めは遊び毛が出る可能性がございますので、ご使用前に掃除機でやさしく吸い取ってください。
※滑らかな肌触りが特徴の製品です。
ご使用中の転倒にご注意ください。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。
あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。

寸法(cm)120×200×30アズワン品番60-0541-78素材生地=ポリエステル100%(フェイクファー)中袋=ポリエステル100%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566569971192630330207
8,980
8,978
9,876(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする