東西電気産業
防滴ゴムソケット ビス止め
付属品
ビス
材質
外郭:PVC(塩ビ)
定格
3A300V
口金
E26
使用電球
20W以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56657785
TS-301-E26
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください