東西電気産業
耳付レセップコード付
材質
外郭:磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56657731
TS-162K-E17
黒
3A300V
E17
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56657740
TS-162W-E17
白
3A300V
E17
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56657855
TS-324K-E26
黒
6A300V
E26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56657871
TS-324W-E26
白
6A300V
E26
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください