東西電気産業
防滴ゴムソケット
材質
外郭:PVC(塩ビ)
定格
3A300V
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
白
黒
口金
E12
E17
E26
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
口金
使用電球
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56657661
TS-121W-E12
白
E12
10W以下
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56657697
TS-151K-E17
黒
E17
10W以下
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56657706
TS-151W-E17
白
E17
10W以下
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56657767
TS-300K-E26
黒
E26
20W以下
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56657776
TS-300W-E26
白
E26
20W以下
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56657645
TS-121K-E12
黒
E12
10W以下
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください