曜日別特売

トラック用折りたたみ傘シェード

トラック用折りたたみ傘シェード - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用折りたたみ傘シェード - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用折りたたみ傘シェード - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用折りたたみ傘シェード - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用折りたたみ傘シェード - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用折りたたみ傘シェード - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用折りたたみ傘シェード - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用折りたたみ傘シェード - JB(日本ボデーパーツ工業)

折りたたみ傘のようにワンタッチで使えるトラック用フロントシェード
パッと開いて簡単取付で紫外線と日射しをブロック
シャフト部が360度回転して、モニターなどに干渉せずに使用できる
ルームミラーなどにも対応したU字スリットタイプ
便利な収納袋付き
2トン標準車~ワンボックス車に

材質ポリエステル、スチール、PP、PVC質量(g)約350縦(cm)約75横(cm)約160内容量1個
注意
※本製品は、フロントガラス用のシェードです。フロントガラスのサイズをご確認の上、お買い求め下さい。
※当商品は、汎用品で専用タイプではありません。
※開閉時は周囲の状況を確認し、傘の骨で手を挟まないように十分注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56657469BP-T603(外側)レインボーチタン
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
56657478BP-T604(外側)シルバーチタン
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする