曜日別特売

マイクロヘッド ビットラチェットハンドル

マイクロヘッド ビットラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)マイクロヘッド ビットラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)マイクロヘッド ビットラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)マイクロヘッド ビットラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)マイクロヘッド ビットラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)マイクロヘッド ビットラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)マイクロヘッド ビットラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。

その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)厚さ(mm)【ヘッド】6全長(mm)90質量(g)40ヘッド幅(mm)18ギア数72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665901811589
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 機械のメンテナンスで使用
その他業種

小型で厚みも無く使いやすく、重宝しています。
個体差なのかビットとの相性なのか、持っているWERAとPBのビットとは
相性が良くないようで、下を向けるとビットが落下します。
他のメーカー不明品だと落下せずちゃんとロックしてくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする