曜日別特売

カーダスター

カーダスター - SIGNET(シグネット)カーダスター - SIGNET(シグネット)カーダスター - SIGNET(シグネット)カーダスター - SIGNET(シグネット)カーダスター - SIGNET(シグネット)カーダスター - SIGNET(シグネット)カーダスター - SIGNET(シグネット)カーダスター - SIGNET(シグネット)

モップ部は超ソフトなマイクロファイバーを使用されます。 水を使わずに軽く拭くだけでホコリやゴミを取り除き、対象を傷つけません。 モップ部は細い繊維を重ねて編み込んだループ形状をしており、大小さまざまなホコリをきれいに取り除きます。また対象に糸くずを残しません。コンパクトサイズなので届きにくい箇所も簡単にアクセスできます。 取り外して洗濯可能です。 市販のインテリアクリーナーと併用することで洗浄力をあげ、ピカピカの仕上りを実現。【モップのお手入れ方法】 取り外して水洗いすることができます。 優しく絞って乾かして完了です。

用途洗車、カーケアに材質(ハンドル)PP、ファイバーグラス材質(モップ)コットン100%(パラフィン加工)危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566592104564835060
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
5665921945649640~880120
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする