曜日別特売

ピックツール 125°(SwissGrip Evo)

ピックツール 125°(SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 125°(SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 125°(SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 125°(SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 125°(SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ125°先曲がり軸長(mm)75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666116138678.3-75RE
1,530
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする