曜日別特売

充電式フレキシブルワークライト

充電式フレキシブルワークライト - SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライト - SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライト - SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライト - SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライト - SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライト - SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライト - SIGNET(シグネット)充電式フレキシブルワークライト - SIGNET(シグネット)

最大1500ルーメンのLEDワークライトです。 360°可動式のフレキシブルライトがついており、狭所・奥まった箇所の照射に最適です。 フレキシブルヘッドをスタンドのようにして自立させることが可能です。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 バッテリー残量がわかるインジケーター付きです。

セット内容USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×76.5×40.7保護等級IP54充電時間(時間)約3.5耐衝撃性能IK08明るさ(Lm)【フレキシブルライト】350、【メインライト】350(Low)、750(Mid)、1500(High)USBポートType-C点灯時間(時間)【フレキシブルライト】16、【メインライト】15(Low)、6(Mid)、3(High)内容量1個
注意
※点灯モード:フレキシブルライト→メインライト(Low)→(Mid)→(High)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665922896130
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする