曜日別特売

トルクスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo)

トルクスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。根元六角付きです。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665991938400.30-130S7253T30147130
2,760
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
5665999838400.40-140S8263T40174140
3,340
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
5666079538400.27-125S6240T27114125
2,370
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする