曜日別特売

トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo)

トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

トルクスプラスドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665943838401.7-503143T732.550
1,300
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
5665951738401.9-603.5158T94560
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
5665964838401.20-1005209T2080100
1,790
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
5665974538401.25-1206235T25109120
1,960
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
5665978838401.27-1256240T27109125
2,210
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
5666112738401.15-804189T157080
1,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5666119738401.10-703.5174T105470
1,490
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
5666131938401.8-603158T84260
1,390
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
5666134638401.6-503143T632.550
1,240
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする