プラスドライバー (SwissGrip Evo)

プラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
軸長(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665934138190.0-60#060414530
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665949938190.0-100#0100418534
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
5665958738190.1-80CN#180517864
1,380
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
5665965738190.1-130#1130522861
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5665977938190.1-200#1200529872
1,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
5665981538190.2-200#22007309132
2,180
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
5665984038190.1-300#1300539887
2,420
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
5665991038190.2-300#23007409161
2,740
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
5666000738190.4-200#420010323243
3,380
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
5666089038190.3-150#31508273168
2,210
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666096938190.2-150#21506259102
1,810
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
5666106638190.2-100#2100620988
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666113638190.0-150#0150423539
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
5666127638190.1-80#180517854
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666138938190.00-60#0060313817.5
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
5666146838190.00-40#0040310010
850
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする