曜日別特売

プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo)

プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665984938190.2-100S7209#2105100
2,720
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
5665993738190.3-150S8273#3178150
3,400
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
5666064638190.4-200S10323#4268200
5,170
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする