マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665927138100.0-8031652780M1.6
820
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665928038100.0-5031352550M1.6
860
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
5665929838100.0-100318528100M1.6
960
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
5665936838100.1-90CN3.51834890M2
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
5665937738100.2-100419849100M2.5
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665946538100.2-4041384340M2.5
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
5665950838100.2-100CN419861100M2.5
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
5665955138100.3-5051546050M3
1,360
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
5665966638100.4-140CN6249113140M3.5
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5665967538100.1-2003.529348200M2
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5665979738100.5-1007215116100M4-5
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
5665998038100.7-2009323210200M8
3,180
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
5666006838100.6-5008623303500M6
5,300
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
5666067138100.5-4007515205400M4-5
4,010
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
5666075038100.4-3006409131300M3.5
2,730
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
5666078638100.3-300540498300M3
2,410
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
5666083838100.6-1808303175180M6
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666092638100.4-2006309110200M3.5
2,010
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
5666095138100.5-1607275132160M4-5
1,870
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
5666097838100.3-200530483200M3
1,790
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
5666103038100.2-200429860200M2.5
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5666103938100.4-8061898480M3.5
1,630
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5666111838100.4-140624993140M3.5
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666114538100.3-120CN522487120M3
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
5666124938100.3-120522471120M3
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666133738100.1-753.51683775M2
1,130
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
5666139838100.00-1252.520318.5125M1.2
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
5666142538100.1-903.51833790M2
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666145038100.0-80CN31653680M1.6
930
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
5666145938100.00-70CN2.514820.570M1.2
870
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
5666148638100.00-402.5100940M1.2
830
819
901(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
5666149538100.00-702.514816.570M1.2
750
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする