曜日別特売

レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo)

レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ヘクスローブドライバー。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665944738400.8-60GR3158T84360
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
5665960538400.15-80OR4189T156480
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
5666100538400.25-120BL6235T2598120
1,690
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
5666107538400.20-100RE5209T2070100
1,530
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
5666126738400.10-70YE3.5174T104870
1,270
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
5666130138400.9-60YG3.5158T93860
1,250
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする