曜日別特売

レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo)

レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665942038192.0-60YE4145PZ03060
1,160
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
5665972738192.2-100RE6209PZ288100
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
5666081138192.3-150BL8273PZ3168150
2,330
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
5666120638192.1-80OR5178PZ15480
1,310
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする