曜日別特売

レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665935938100.2-100YG419849100M2.5
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
5666082938100.6-180BL8303175180M6
2,330
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
5666093538100.5-160RE7275132160M4-5
1,870
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
5666110038100.4-140OR624996140M3.5
1,510
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
5666124038100.3-120YE522471120M3
1,290
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
5666140738100.1-90GR3.51833790M2
1,010
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする