曜日別特売

ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo)

ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
軸長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
サイズ(mm)
適合キャップスクリュー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665952638206.2-8017838.5802M2.5
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665953538206.2,5-9019450.5902.5M3
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
5665956038206.3-100209671003M4
1,520
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
5665963938206.4-120235911204M5
1,740
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
5665980638206.6-1602831391606M8
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
5665990138206.8-1803031851808M10
3,040
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
5666098738206.5-1402631191405M6
2,000
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
5666117938206.1,5-7015521.5701.5M1.6-2
1,510
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
5666118838206.1,27-5013521.5501.27M1.4
1,490
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする