曜日別特売

六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)

六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
軸長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
サイズ(mm)
適合キャップスクリュー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665924638205.1.27-5012720.5501.27M1.4
830
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
5665925538205.1,5-7015522.5701.5M1.6-2
850
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665928938205.2.5-9019453902.5M3
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665930738205.0.71-4011815.5400.71-
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
5665931638205.3-100209671003M4
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5665957838205.5-1402631211405M6
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
5665977038205.6-1602831401606M8
2,080
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
5665985838205.8-1803031891808M10
2,790
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
5666132838205.4-120235921204M5
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5666141638205.0.89-4011815.5400.89-
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
5666147738205.2-8017839.5802M2.5
930
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする