曜日別特売

ナットドライバー (SwissGrip Evo)

ナットドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ナットドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ナットドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ナットドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ナットドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ナットドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ナットドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ナットドライバー (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
適合ナット
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666084738200.7-10020993100M47
2,290
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
5666085638200.6-901999090M3.56
2,270
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
5666086538200.5.5-901946890M35.5
2,230
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
5666089938200.5-851805585M2.55
2,130
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
5666090838200.4-701634170M24
2,030
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする