曜日別特売

ビットハンドル (SwissGrip Evo)

ビットハンドル (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットハンドル (SwissGrip Evo) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

スイスグリップEVOビットドライバーハンドル。PB精密ビットC6シリーズおよびE6シリーズ(1/4″)用。マグネット入りビットホルダー。簡単かつ迅速にビットを交換可能。 高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。

軸径(Φmm)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666069838451.10-100M209103100
3,410
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
5666076838451.10-30M1418532
2,550
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする