曜日別特売

ネックバルブ(ステンレス)

ネックバルブ(ステンレス) - ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス) - ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス) - ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス) - ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス) - ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス) - ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス) - ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス) - ヤマト産業

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。

用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316内容量1台
関連資料:(1.09MB)
注意
※パージ部に1MPa以上の高圧がかからないようにしてください。
全31種類を絞り込む
形状
質量(g)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(g)
最高使用圧力(MPa)
接続
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56661511V1-07S-33ネックバルブ(アングル弁Φ8)57230【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)1.08
45,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661520V1-10S三方弁85020【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.92
45,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661529V1-11S-2ネックバルブ(Φ8用ストレート弁)84020【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.92
45,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661538V1-11S-2Pネックバルブ(Φ8用ストレート弁)84020【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)0.92
45,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661547V1-01S-33三方弁71030【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
48,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661556V1-04S-2F-33アングル弁(袋ナット)58030【入口】W22-14(右)袋ナット (P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)0.44
48,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661565V1-05S-2-33ネックバルブ(ストレート弁)50030【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
48,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661581V1-05S-2P-33ネックバルブ(ストレート弁)50030【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)0.44
48,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661590V1-08S-M三方弁9203【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.92
71,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661599V1-9S-Mネックバルブ(低温用中軸ストレート弁)8003【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.92
71,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661608V1-07Sネックバルブ(アングル弁Φ8)57220【入口】W22-14(右)オネジ(P)(Rc1/4)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)(Rc1/4)1.08
37,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661617V1-06S-33三方弁73030【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
59,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661626V1-10S-33三方弁85030【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.92
82,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661635V1-11S-2-33ネックバルブ(Φ8用ストレート弁)84030【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.92
82,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661651V1-11S-2P-33ネックバルブ(Φ8用ストレート弁)84030【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)0.92
82,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661660V1-06S三方弁73020【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
51,700
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661669V1-01S三方弁71020【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
39,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661678V1-04S-2-33アングル弁55730【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)0.44
39,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661687V1-04S-2L-33アングル弁(出口左ネジ)50030【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14 (左) オネジ(P)0.44
39,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661696V1-05S-2ネックバルブ(ストレート弁)50020【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
39,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661705V1-05S-2Pネックバルブ(ストレート弁)50020【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)0.44
39,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661721V1-01S-50三方弁71049.1【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
52,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661730V1-05S-2-50ネックバルブ(ストレート弁)50049.1【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
52,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661739V1-08Sネックバルブ(低温用)8373【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.92
52,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661748V1-09S-2ネックバルブ(低温用ストレート弁)8303【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.92
52,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661757V1-09S-2Pネックバルブ(低温用ストレート弁)8303【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)0.92
52,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661766V1-04S-2Fアングル弁(袋ナット)58020【入口】W22-14(右)袋ナット (P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)0.44
41,400
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
56661775V1-04S-2-50アングル弁55749.1【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)0.44
43,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661791V1-04S-2L-50アングル弁(出口左ネジ)50049.1【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14 (左) オネジ(R)0.44
43,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661800V1-04S-2アングル弁55720【入口】W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)、【出口】W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)0.44
33,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56661809V1-04S-2Lアングル弁(出口左ネジ)50020【入口】W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)、【出口】W22-14(左) オネジ(P) (Rc1/4)0.44
33,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする