ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ)

ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) - SIGNET(シグネット)ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) - SIGNET(シグネット)ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) - SIGNET(シグネット)ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) - SIGNET(シグネット)ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) - SIGNET(シグネット)

タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。

用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)PP+PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15材質(ハンドル)PP、PBT危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665916745644
950
949
1,044(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする