マイクロファイバーホイールブラシ

マイクロファイバーホイールブラシ - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ - SIGNET(シグネット)

100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。

用途洗車、カーケアに全長(mm)450材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665918545646
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする