マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ)

マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) - SIGNET(シグネット)マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) - SIGNET(シグネット)

100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 45°の角度がついているので奥まって届きにくいところにもしっかりアクセスできます。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。

用途洗車、カーケアに全長(mm)450タイプ先曲がりタイプ材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130先端角度45°材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665917645645
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする