曜日別特売

ディテールブラシ (ウルトラソフト)

ディテールブラシ  (ウルトラソフト) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ  (ウルトラソフト) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ  (ウルトラソフト) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ  (ウルトラソフト) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ  (ウルトラソフト) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ  (ウルトラソフト) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ  (ウルトラソフト) - SIGNET(シグネット)

広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。

用途洗車、カーケアにセット内容ブラシホルダー全長(mm)138材質(ブラシ部)ウルトラソフトハンドル長さ(mm)78材質(ハンドル)PP、NBRブラシ長(mm)60危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665902745630
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする