ディテールブラシ (ボアーズヘアー)

ディテールブラシ (ボアーズヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー) - SIGNET(シグネット)

細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。

用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)高級猪毛(天然)材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
ハンドル長さ(mm)
ブラシ長(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665907945635216S1744216
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
5665908845636222M1764621
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
5665909745637224L1784624
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする