曜日別特売

ディテールブラシ (ミックスヘアー)

ディテールブラシ (ミックスヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー) - SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー) - SIGNET(シグネット)

細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。

用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ハンドル長さ(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56659036456311287864
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
566590454563221617442
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
566590614563322217646
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
566590704563422417846
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする