曜日別特売

大型液晶ディスプレイ

大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ - アイリスオーヤマ

4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。

付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)6.8サイズ(inch)43表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×233×623最大消費電力(W)110コントラスト比1200:1解像度3840×2160応答速度8msecスピーカー8W+8W色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)100×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143565DO-DU434S-B
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする