カネモ商事
LOr食事用エプロン ギンガムチェックレッド
カラフルで食事が楽しくなるエプロンしっかりした生地で、洗濯機の使用もOK。
仕様
撥水・防水
材質
ポリエステル
色
ギンガムチェックレッド
サイズ
フリー
寸法(幅W×長さL)(cm)
73×95
アズワン品番
68-9517-27
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56661845
99870
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください