曜日別特売

PPアイソレーションガウン 10着入り

PPアイソレーションガウン 10着入り - 中部物産貿易PPアイソレーションガウン 10着入り - 中部物産貿易

通気性に優れた不織布のアイソレーションガウン。
袖口シャージで優しくフィットします。

仕様腰部、首部:紐結び、袖口:ニット付袖丈(cm)63着丈(cm)125裄丈(cm)95アズワン品番68-9516-58素材ポリプロピレン不織布内容量1パック(10着)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56661915PAG-02
1,840
1,838
2,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする