エリートバッグ社
MB軍用救急 コンバットリュック
様々なパーツを取りつけ可能なコンバットリュックです。
人間工学に基づいたデザインで快適に持ち運び可能です。
材質
コーデュラナイロン(赤外線反射コーティング加工)
質量(kg)
2.06
色
コヨーテ
容量(L)
39.5
寸法(cm)
21×34×49
アズワン品番
68-6588-60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56662186
MB10.024
¥
68,000
¥
67,998
¥
74,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000