エリートバッグ社
MB軍用救急 サバイバルリュック
様々な装備を快適に安全に運べる様設計された大容量ミリタリーバックパック
独自のラピッドリリースシステムを採用
材質
コーデュラナイロン(赤外線反射コーティング加工)
質量(kg)
4.83
色
コヨーテ
容量(L)
79.3
寸法(cm)
56×36×75
アズワン品番
68-6588-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56662195
MB10.001
¥
168,000
¥
167,998
¥
184,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください