エリートバッグ社
MB軍用救急 リュック 小型
短時間任務に適した、小さなサイズ感に優れた機能性を持った救急リュックです。
MOLLEシステム対応。
材質
ナイロン
質量(kg)
1.33
色
コヨーテ
容量(L)
26.09
寸法(cm)
25×26×44
アズワン品番
68-6588-64
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56662125
MB10.137
¥
19,000
¥
18,998
¥
20,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000