DNコーポレーション
Kireiノンアルコールウェットティッシュ 1セット 100個×5ケース入
ノンアルコールで手肌により優しいウェットティッシュです
大きすぎないサイズ感で入院セットにぴったりです。
寸法(mm)
【原紙】約150×200
外装
PTEフィルム
製品サイズ(mm)
約H80×W150×D25
アズワン品番
68-9526-82
素材
不織布
内容量
1セット(5ケース×100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56662168
-
¥
47,300
¥
47,298
¥
52,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000