曜日別特売

JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー

JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー - ナビス(アズワン)JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー - ナビス(アズワン)

軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。

仕様2段引出し/1段棚板 Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約30ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95内容量1台
注意
※鍵は付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56662755JNC264BBR
122,000
121,998
134,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする