軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約40色ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-33引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)バスケット(mm)225×100×95内容量1台