曜日別特売

Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し

Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し - サンユー印刷Richすのこベッド プラスチック ベッドフレーム、ジョイント、連結 ラージ 連結無し - サンユー印刷
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。
嫌な臭いがしないバージンプラスチック製
高強度!耐久性に優れ割れにくい
すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!
お洒落なナチュラルベージュカラー
バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!
組み合わせれば棚としても使用可能。
すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム
ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。
耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。
本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。
連携しないセット商品もあります。
若干の寸法誤差があります。

仕様ラージ 連結無しセット内容大9枚材質PP寸法(mm)約1110×2220×70ナチュラルベージュ耐荷重(kg)約80/枚アズワン品番68-5778-14内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56662859sunoko-bed-l
19,200
18,980
値下げ
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする