曜日別特売

S CLEAN 10 4kg 4本

S CLEAN 10 4kg 4本 - クリーンケミカル

錆・熱やけ除去剤(浸漬用)

成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。容量(kg)4pH5.1±0.5(原液)外観無色~淡黄色透明液体アズワン品番69-4893-52危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(4本)
注意
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56662911-
41,160
41,158
45,274(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする