曜日別特売

あらえ~るⅢ

あらえ~るⅢ - ウチエあらえ~るⅢ - ウチエあらえ~るⅢ - ウチエあらえ~るⅢ - ウチエあらえ~るⅢ - ウチエ

水を使用して丸洗いができるので楽にお掃除でき、清潔にご使用いただけます。
お座りパッドの持ち手以外すべて丸洗いできます。
お座りパッド内に消臭パッドを装着できます。(標準装備)消臭パッドは洗えて繰り返し使えます。洗濯後も効果は変わりません。
座面の高さを工具無しで35~44cm(4段階、3cm刻み)の調節が可能です。ノブねじでしっかり固定するのでぐらつきません。
バケツが二重になっており、万が一の漏れにも安心です。
軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。
やわらかな便座なので、長時間座る方にも適しています。また取り外して中まで洗えるので清潔にご利用いただけます。
便座は尿ハネガード付きなので、尿飛び、尿ハネを防ぎます。汚水トレイの尿だまりを軽減します。
背シートの高さを調節できますので、体格・身体状況などに合わせてご使用できます。

仕様ソフト便座付属品布製ペーパーホルダー15・消臭パッド材質本体/アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品 便座/EVA、ABS バケツ/ポリプロピレン寸法(mm)【肘から便座】280質量(kg)12.5高さ(mm)【便座】350~440(4段階、30刻み)奥行(mm)【便座】430耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×815~905キャスター径(Φmm)50座幅(mm)450アズワン品番68-9549-74内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566638058090
57,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする